絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.5・0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・合成ゴム・合成繊維・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ホース

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
5,053件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
929税込1,022
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
散水用ホース FUN F121C カクイチ散水用ホース FUN F121Cカクイチ
419税込461
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15特性耐圧クリア使用流体使用温度範囲(℃)0~35外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)耐圧(kgf/cm2)7ライン色ピンク
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
チューブカッター ニッタチューブカッターニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
スクリューエアーホース 近畿製作所スクリューエアーホース近畿製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8破壊圧力(MPa)3.5接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ厚さ(mm)1.5
サニーホース サニーサニーホースサニー
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングPVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
フッ素ゴムチューブ 八興フッ素ゴムチューブ八興(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
904税込994
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
899税込989
1袋(1個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
スパイラルゼロワン 千代田通商スパイラルゼロワン千代田通商(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5最高使用圧力(MPa)0.8使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプ
ハイパワーコイルホース TRUSCOハイパワーコイルホースTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8パープル最高使用圧力(MPa)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン
ダブルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業ダブルスパット(Nエアーカップリング用)正峰工業
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Nエアーカップリング同士を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.59MB) 商品情報2.(6.73MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
サクションホース インダス GM2 カクイチサクションホース インダス GM2カクイチ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本(20m)ほか
当日出荷
軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
インナー(PP) ウシオライティングインナー(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)
56税込62
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ホースジョイント(裸) タカギホースジョイント(裸)タカギ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7477質量(g)32内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
チューブカッター 潤工社チューブカッター潤工社
7,108税込7,819
1個
当日出荷
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
3,994税込4,393
1巻
当日出荷から9日以内出荷
チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
PVC送排水用ホース TRUSCOPVC送排水用ホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用圧力(MPa)0.4
エアホース セーフティソフト SK11エアホース セーフティソフトSK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
ホース