ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM1613N)SMC3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1613B)SMC4日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1613BU)SMC3日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1613R)SMC3日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります