ホース :「樹脂配管」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗) 半透明 材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40 使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)8 材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂 外径(Φmm)10 半透明(有色含む)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、 従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
グリーン透明 巻種類ドラム巻
1巻(50m)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性。耐摩耗性。滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60 使用流体空気・水
1本
7,698 税込8,468
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング