ホース :「流量調整弁」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します
仕様●メーカーシリーズ:7010●タイプ:流量調整弁●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 1/2オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8190
アズワン品番65-7895-54
1袋(5個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:C00GP●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:12.5mm●コード番号:220-3544
アズワン品番65-7971-65
1個
¥4,941
税込¥5,435
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します
仕様●メーカーシリーズ:7060●タイプ:コンパクト流量レギュレータ●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 3/8オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8191
アズワン品番65-7896-59
1袋(5個)
¥36,960
税込¥40,656
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308
アズワン品番65-7954-87
1個
¥2,075
税込¥2,283
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311
材質PA
アズワン品番65-7906-29
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310
アズワン品番65-7904-52
1個
¥3,241
税込¥3,565
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309
アズワン品番65-7905-68
1個
¥2,906
税込¥3,197
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:5mm●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:220-4176
アズワン品番65-7965-82
1個
¥1,787
税込¥1,966
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。