ホース :「EPDM ホース」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)