絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.1(1)
  • 6(1)
  • 6.3(2)
  • 6.6(1)
  • 7.1(1)
  • 7.9(2)
  • 8.1(1)
  • 9.5(2)
  • 9.7(1)
  • 13(1)
  • 16.2(1)
  • 19.3(1)
  • 25.7(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (2)
  • 溶剤(1)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 11.2(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 14.2(1)
  • 14.3(1)
  • 15(1)
  • 15.1(1)
  • 15.9(1)
  • 16.5(1)
  • 17.4(1)
  • 19.8(1)
  • 23.5(1)
  • 27.7(1)
  • 36.5(1)
  • 45.5(1)
  • 52.8(1)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
  • 26(3)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.1~0.9(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.4(4)
  • 0.45(2)
  • 0.5(5)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 0.9(1)
  • 1(23)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • ニッタ(1)
  • クラレプラスチックス(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ニッタ・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「M26」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)ニッタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
m26 ボルト特集
おすすめ人気ランキング
ホース