絞り込み
ブランド
  • Festo(1)
  • Legris(レグリ)(1)
  • MACH(1)
  • NCR(8)
  • NORGREN(17)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • 三高(1)
  • 弘進ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「NC」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • シリコンチューブ
  • ナイロンチューブ
  • ウレタンチューブ
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム

    MACH
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 送水ホース 三高

    送水ホース

    三高
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ホース長さ(m)50常用圧力(MPa)0.4材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60破壊圧力(MPa)0.8
  • 5m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    5m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • 7m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    7m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-7材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)7外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • 3m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    3m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥2,940税込¥3,234
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-3材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)3外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)色黒使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • セメントスプレーホース NCR

    セメントスプレーホース

    NCR
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • ジャンボエアーホース NCR

    ジャンボエアーホース

    NCR
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
    色ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
  • ウォーター デリバリーホース NCR

    ウォーター デリバリーホース

    NCR
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
    色ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
  • Quietaire Heavy Duty SilencersR3/4 NORGREN

    Quietaire Heavy Duty SilencersR3/4

    NORGREN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
    仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 3/4 オス●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0637アズワン品番65-7903-73
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
  • 送水ホース(フラットタイプ) NCR

    送水ホース(フラットタイプ)

    NCR
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(5m)ほか
    3日以内出荷
    建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
    材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)109質量(g/m)1471
  • 配管ジョイント(ロングラバー) NCR

    配管ジョイント(ロングラバー)

    NCR
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
    材質ゴム色ブラック流体水、非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.1
  • エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festo

    エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

    Festo
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    7日以内出荷
    Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
  • Porous plastic silencersG3/4 NORGREN

    Porous plastic silencersG3/4

    NORGREN
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0635アズワン品番65-7903-48
  • Porous plastic silencersM5 NORGREN

    Porous plastic silencersM5

    NORGREN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:M5●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3886アズワン品番65-7963-24
  • Porous plastic silencersG1 NORGREN

    Porous plastic silencersG1

    NORGREN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:G1" BSPP●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3887アズワン品番65-7909-22
  • Porous plastic silencersG1/2 NORGREN

    Porous plastic silencersG1/2

    NORGREN
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.5インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0634アズワン品番65-7906-11
  • Sintered Bronze SilencersG3/4 NORGREN

    Sintered Bronze SilencersG3/4

    NORGREN
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
    仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0312アズワン品番65-7962-43
  • Sintered Bronze SilencersM5 NORGREN

    Sintered Bronze SilencersM5

    NORGREN
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
    仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0314アズワン品番65-7907-37
  • Sintered Bronze SilencersG1 NORGREN

    Sintered Bronze SilencersG1

    NORGREN
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
    仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0313アズワン品番65-7907-36
  • Porous plastic silencersG1/4 NORGREN

    Porous plastic silencersG1/4

    NORGREN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.25インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0632アズワン品番65-7904-33
  • Porous plastic silencersG3/8 NORGREN

    Porous plastic silencersG3/8

    NORGREN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.375インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0633アズワン品番65-7904-93
  • RS PRO メタルチューブ 13インチ RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 13インチ

    RS PRO
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
    仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 1.75インチ内径 = 1インチ厚さ = 3/4インチ熱伝導率 = 47W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO メタルチューブ 13インチ RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 13インチ

    RS PRO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
    仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2.5インチ内径 = 1 1/2インチ厚さ = 1インチ熱伝導率 = 47W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO メタルチューブ 13インチ RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 13インチ

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
    仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2インチ内径 = 1インチ厚さ = 1インチ熱伝導率 = 47W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Exhaust Flow Regulator/SilencersM5 NORGREN

    Exhaust Flow Regulator/SilencersM5

    NORGREN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
    仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:5mm●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:220-4176アズワン品番65-7965-82
  • Quietaire Heavy Duty SilencersR1/8 NORGREN

    Quietaire Heavy Duty SilencersR1/8

    NORGREN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
    仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 1/8 オス●チューブのインレット接続:R1/8" BSPT●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:220-3888アズワン品番65-7954-65
  • Exhaust Flow Regulator/SilencersG3/8 NORGREN

    Exhaust Flow Regulator/SilencersG3/8

    NORGREN
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
    仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310アズワン品番65-7904-52
  • Quietaire Heavy Duty SilencersG1-1/2 NORGREN

    Quietaire Heavy Duty SilencersG1-1/2

    NORGREN
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
    仕様●メーカーシリーズ:MA●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:1.5インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0636アズワン品番65-7957-63
  • Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4 NORGREN

    Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4

    NORGREN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
    仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309アズワン品番65-7905-68
  • Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/8 NORGREN

    Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/8

    NORGREN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
    仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308アズワン品番65-7954-87
  • Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/2 NORGREN

    Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/2

    NORGREN
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
    仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311材質PAアズワン品番65-7906-29
  • TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris のコンパクトエルボは、最大動作圧力が 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度: -20 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0160アズワン品番65-7896-25
  • ホース RS PRO 30m RS PRO

    ホース RS PRO 30m

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PVC フレキシブルチューブ、青、外径 17 mm 、長さ 30 m 、強化、曲げ半径 55 mm 、圧縮空気、水RS Pro のこの多目的フレキシブルチューブは、産業用途に最適です。軽量で柔軟な 30 m の高品質 PVC ホースは、性能や耐久性に妥協しません。大量生産ラインに適し、空気供給を必要とする機械で使用できます。 このホースは青で、 -15 . +60 ° C の温度範囲で使用できますこの汎用性の高いチューブは、耐ねじれ性と耐摩耗性に優れた堅牢性を備え、人間工学に基づいた設計により、関連する疲労が軽減されます。 化学、製薬、電子産業で一般的に使用されるこの RS Pro フレキシブルチューブは、シリコンフリーで、圧縮空気で使用されるホースの規格に準拠しています( BS 6066 及び ISO5774 )。また、食品接触用途及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の EC 準拠の製品も用意されています。特長と利点.強化された柔軟な PVC チューブ .内径 12 mm .外径 17 mm .曲げ半径 55 mm .長さ 30 m .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です .最大動作圧力は 11 バールです . 青色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 17mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 30m曲げ半径 = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
nc釘特集
おすすめ人気ランキング
ホース