カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • エアーホース
絞り込み
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
材質(ホース)
使用流体
水・空気
色
ブラック
材質
ゴム
特性
その他・耐圧
ブランド
Festo・MACH・NCR
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーホース :「NC」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • シリコンチューブ
  • ナイロンチューブ
  • ウレタンチューブ
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム

    MACH
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)色黒使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • ジャンボエアーホース NCR

    ジャンボエアーホース

    NCR
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
    色ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
  • エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festo

    エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

    Festo
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    7日以内出荷
    Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
nc釘特集
おすすめ人気ランキング
エアーホース