絞り込み
ブランド
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(2)
  • Festo(25)
  • Legris(レグリ)(24)
  • NORGREN(78)
  • ParkerTAIYO(1)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • SMC(26)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(6)
  • カクイチ(2)
  • コガネイ(1)
  • ニッタ(7)
  • 三洋化成(4)
  • 中興化成工業(1)
  • 八興(3)
  • 千代田通商(49)
  • 室本鉄工(1)
  • 潤工社(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(105)
  • 10,000-50,000円(148)
  • 50,000-100,000円(34)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「g10」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
259件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    クリア
    ブラック
    レッド
    ホワイト
    +6

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    レッド
    グリーン

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン

    トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]

    TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
    ¥53,948~税込¥59,343~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
  • TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/100m

    千代田通商
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4098材質ポリウレタン質量(kg)5.5色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    ホワイト
    レッド

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • 耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    耐摩耗チューブ (TUZ~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ジャンボカールホース 室本鉄工

    ジャンボカールホース

    室本鉄工
    ¥10,114税込¥11,125
    1本
    翌日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商
    グリーン
    レッド
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    ホワイト

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm

    千代田通商
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC
    イエロー
    ブルー
    グリーン
    レッド
    オレンジ
    ホワイト
    クリア
    +5

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm

    千代田通商
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
  • 難燃性FR2層チューブ TRB SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    難燃性FR2層チューブ TRB

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
    材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
  • 25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AG-10材質天然ゴム色黒質量(g)840/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m

    千代田通商
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    スポットガード SPG (部分干渉保護材)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
    用途ホースの保護用材質EPDM色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 SMC
    レッド
    グリーン

    難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
    材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • ALEチューブ 8mm/100m巻 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ALEチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    ¥81,980税込¥90,178
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm

    千代田通商
    ¥96,980税込¥106,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ALEチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1本
    翌日出荷
    プラグ・ソケット付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.4内径×外径(Φmm)6.5×10
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
  • チューブフィッティング P PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング P

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:薄緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5124アズワン品番67-2252-05
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • TEタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9637材質ポリウレタン質量(kg)1.9色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:ライトベージュ●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5167アズワン品番67-2252-01
  • 二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ

    潤工社
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • 難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    グリーン
    レッド

    難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
    材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
  • 難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
    材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • TEタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9858材質ポリウレタン質量(kg)3.7色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • ALEチューブ 10mm/100m巻 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ALEチューブ 10mm/100m巻

    千代田通商
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
ホース