ホース :「m24 1.5」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)155 許容曲げ半径(mm)155以上 外径(mm)29 内径(mm)21.5
1巻
829 税込912
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)