絞り込み
最大口開き(mm)
  • 110
  • 25(63)
  • 38(23)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(115)
  • 125(43)
  • 150(85)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(23)
  • 1000(30)
ブランド
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • ベッセイ(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • 300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ

    300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110
  • 熔接用バイスプライヤー エスコ

    熔接用バイスプライヤー

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。
    仕様【締付能力(kgf)】140材質あご:クロムバナジウム合金全長(mm)275質量(kg)約1.1材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)、口の開き(mm)110口深(mm)80
  • 110mm コーナークランプ(強力型) エスコ

    110mm コーナークランプ(強力型)

    エスコ
    ¥55,900税込¥61,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2A材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110ベース寸法(mm)260×260×87(H)
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
バイス/クランプ/ハンドプレス