絞り込み
最大口開き(mm)
  • 129
  • 25(63)
  • 38(23)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(115)
  • 125(43)
  • 150(85)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(23)
  • 1000(30)
ブランド
  • TRUSCO(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • マルチコンビバイス 125mm TRUSCO

    マルチコンビバイス 125mm

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス
バイス/クランプ/ハンドプレス