絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38
  • 25(63)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(115)
  • 125(43)
  • 150(85)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(23)
  • 1000(30)
ブランド
  • エスコ(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(2)
  • IRWIN(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • トップ工業(1)
  • Strong Tool(1)
  • ユニック(1)
  • SUN UP(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • CRAB TOOL(1)
  • PONY(ポニー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスシャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
    用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • バネクランプ TAKAGI(高儀)

    バネクランプ

    TAKAGI(高儀)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
    用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • ハンディクランプ TRUSCO

    ハンディクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷
    材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム色本体/ブラック、口金/オレンジ材質(本体)ナイロングラスファイバー種類スプリングクランプ締付け力25kg
  • ベビーバイス SK11

    ベビーバイス

    SK11(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
    用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型スプリングクランプ
    用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。材質鉄質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    ¥379税込¥417
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。
  • ホビークランプ Strong Tool

    ホビークランプ

    Strong Tool
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック材質(本体)アルミ合金種類シャコ万力
  • 38mm C型クランプ エスコ

    38mm C型クランプ

    エスコ
    ¥2,360~税込¥2,596~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
  • 38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    38mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
  • 38mmラチェット式クランプ エスコ

    38mmラチェット式クランプ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44
  • 0-38mm/31mm シャコ万力 エスコ

    0-38mm/31mm シャコ万力

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526SM-1.5材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)31
バイス/クランプ/ハンドプレス