絞り込み
最大口開き(mm)
- 57
- 25(64)
- 38(23)
- 40(26)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(22)
- 75(86)
- 100(116)
- 125(45)
- 150(86)
- 160(25)
- 200(88)
- 250(63)
- 300(99)
- 400(46)
- 450(21)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(25)
- 1000(29)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- PanaVise(1)
- エスコ(8)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

パワークランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。用途木工作業やホビーの各種クランピングに
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
パナバイス #301
PanaVise(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mmTGK品番990-58-25-02型式301質量(kg)約1.2高さ(mm)約170種類リードバイス最大口開き(mm)57アズワン品番8-074-01
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
ジュニアーバイス (クランプベース)
エスコ¥41,500税込¥45,6501台翌々日出荷ギザ付ジョー。90°スイベルベース。材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
64mm ロープロフィールバイスヘッド
エスコ¥8,350税込¥9,1851個翌日出荷エスコ品番EA525ML-4材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm スタンダードバイスヘッド
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷エスコ品番EA525ML-3材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA525ML-105材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-102材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA525ML材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64