絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • SHT(1)
最大口開き(mm)
  • 85
  • 25(61)
  • 38(24)
  • 40(26)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(113)
  • 125(45)
  • 150(85)
  • 160(28)
  • 200(94)
  • 250(67)
  • 300(104)
  • 400(48)
  • 450(21)
  • 500(33)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置き型 C型クランプ SHT据置き型 C型クランプSHT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.41
強力型コーナークランプ エスコ強力型コーナークランプエスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)220×220×63(H)エスコ品番EA526CA-2
230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)230質量(g)407最大開口(mm)85口深(mm)85アズワン品番64-7864-72
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
バイス/クランプ/ハンドプレス