絞り込み
最大口開き(mm)
  • 85
  • 25(63)
  • 38(23)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(23)
  • 1000(29)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ

    230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)230質量(g)407最大開口(mm)85口深(mm)85
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • 強力型コーナークランプ エスコ

    強力型コーナークランプ

    エスコ
    ¥35,900税込¥39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
バイス/クランプ/ハンドプレス
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
バイス/クランプ/ハンドプレス 【通販モノタロウ】 作業工具