絞り込み
最大口開き(mm)
- 95
- 25(64)
- 38(23)
- 40(26)
- 50(98)
- 65(19)
- 70(22)
- 75(85)
- 100(116)
- 125(45)
- 150(86)
- 160(25)
- 200(88)
- 250(63)
- 300(98)
- 400(46)
- 450(21)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(24)
- 1000(29)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- H&H(1)
- iHelp(1)
- SK11(1)
- シンワ測定(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

コーナークランプ アルミ製
シンワ測定¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
ハタ金 真鍮製
シンワ測定¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4