絞り込み
最大口開き(mm)
  • 95
  • 25(58)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(91)
  • 65(18)
  • 70(21)
  • 75(81)
  • 100(106)
  • 125(39)
  • 150(77)
  • 160(25)
  • 200(84)
  • 250(61)
  • 300(89)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(31)
  • 600(62)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • H&H(1)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
  • シンワ測定(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂バネクランプ iHelp

    樹脂バネクランプ

    iHelp(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール種類スプリングクランプ
  • 真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    真鍮ハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14
  • PCバネクランプ H&H

    PCバネクランプ

    H&H(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(4個)
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
    材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロームメッキ仕上げ
  • ハタ金 真鍮製 シンワ測定

    ハタ金 真鍮製

    シンワ測定
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに
    用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
バイス/クランプ/ハンドプレス