絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • PanaVise(1)
最大口開き(mm)
  • 57
  • 25(61)
  • 38(24)
  • 40(26)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(113)
  • 125(45)
  • 150(85)
  • 160(28)
  • 200(93)
  • 250(67)
  • 300(104)
  • 400(48)
  • 450(21)
  • 500(34)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークランプ BIGMAN(ビッグマン)パワークランプBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。
用途木工作業やホビーの各種クランピングに
パナバイス #301 PanaViseパナバイス #301PanaVise(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類リードバイス最大口開き(mm)57型式301高さ(mm)約170仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm質量(kg)約1.2TGK品番990-58-25-02アズワン品番8-074-01
ジュニアーバイス (クランプベース) エスコジュニアーバイス (クランプベース)エスコ
41,500税込45,650
1台
翌日出荷
ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ64mm マルチバイス(バキュームベース)エスコ
16,700税込18,370
1個
欠品中
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
64mm スタンダードバイスヘッド エスコ64mm スタンダードバイスヘッドエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-3
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-61
64mm ロープロフィールバイスヘッド エスコ64mm ロープロフィールバイスヘッドエスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-4
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付) エスコ64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-105
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース) エスコ64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-102
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付) エスコ64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-100
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース) エスコ64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML
バイス/クランプ/ハンドプレス