絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • SHT(1)
最大口開き(mm)
  • 64
  • 25(61)
  • 38(24)
  • 40(26)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(113)
  • 125(45)
  • 150(85)
  • 160(28)
  • 200(93)
  • 250(67)
  • 300(104)
  • 400(48)
  • 450(21)
  • 500(34)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ64mm マルチバイス(バキュームベース)エスコ
16,700税込18,370
1個
欠品中
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
64mm スタンダードバイスヘッド エスコ64mm スタンダードバイスヘッドエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-3
75mm ボール盤用バイス エスコ75mm ボール盤用バイスエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-75
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-61
64mm ボール盤バイス エスコ64mm ボール盤バイスエスコ
26,700税込29,370
1台
翌日出荷
仕様口奥行:38mm材質鍛鋼質量(kg)2.8口幅(mm)64口の開き(mm)65アズワン品番64-7864-39
溶接用アースクランプ SHT溶接用アースクランプSHT
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5
64mm ロープロフィールバイスヘッド エスコ64mm ロープロフィールバイスヘッドエスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-4
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付) エスコ64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-105
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース) エスコ64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-102
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付) エスコ64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-100
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース) エスコ64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML
バイス/クランプ/ハンドプレス