絞り込み
最大口開き(mm)
- 64
- 25(60)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(45)
- 150(85)
- 160(27)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(101)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(10)
- SHT(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-100
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
溶接用アースクランプ
SHT¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5
64mm ロープロフィールバイスヘッド
エスコ¥8,350税込¥9,1851個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-4
64mm スタンダードバイスヘッド
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-3
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-105
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-102
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML
















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)