バイス/クランプ/ハンドプレス :「にかわ」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。
ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。
材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。
一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。
大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
1本
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。