バイス/クランプ/ハンドプレス :「回転台」の検索結果

バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命でクランプ、アンクランプが素早く行える構造になっています。トリガを引くとジョーが開き加工物の出し入れができます。 ハンドルを1回転弱するだけで、管のクランプ、アンクランプが行えます。 クイックアクショントリガで加工物を素早く設置。鍛造スチール構造による優れた耐久性と強度。 ジョーの位置合わせシステムにより、高精度のクランプと長寿命を実現。 360°回転可能な基台により加工品の柔軟な位置決めが可能。 大型のジョーと金床は大きなクランプと作業スペースを確保。 挟み込み防止リングの付いた、頑丈なスチール製ハンドル。5”クイックアクション鍛造バイス。
開口幅(mm)(W)210 長さ(mm)(GL)460 幅(mm)ジョー(B)145、ガイド(s)55、ホールピッチ(D2)150 質量(kg)21.6 高さ(mm)190 寸法(Φmm)ホール(d)15.23 適合管径(Φinch)1/2-3.1/2 寸法(inch)5 台座径(Φmm)(D1)185 モデル番号:×F-50 寸法(a×b)(mm)(鉄床)100×95
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷