絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(339)
  • TRUSCO(315)
  • RS PRO(65)
  • PONY(ポニー)(43)
  • スーパーツール(41)
  • ベッセイ(36)
  • ムラテックKDS(19)
  • ファーステック(19)
  • H&H(18)
  • ジェラルディ(17)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • スタックスツールス(15)
  • ANEX(14)
  • SUN UP(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • シンワ測定(12)
最大口開き(mm)
  • 15(2)
  • 22(2)
  • 25(8)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 55(3)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(10)
  • 95(2)
  • 100(6)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(5)
  • 300(4)
  • 450(4)
  • 600(4)
  • 900(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
バイス用口金 SK11バイス用口金SK11(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
Cクランプ SK11CクランプSK11
279税込307
1個
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。材質鋼板製
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
ユニバーサルテーブルバイス SK11ユニバーサルテーブルバイスSK11(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ユニバーサルホビーバイス SK11ユニバーサルホビーバイスSK11(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11
699税込769
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30全長(mm)108材質(本体)ナイロン材質はさみ部:PE樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂
ベルトクランプ SK11ベルトクランプSK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。仕様最大使用可能外周:3m50cm
スリムハンドクランプ SK11スリムハンドクランプSK11(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR
三方締めクランプ SK11三方締めクランプSK11(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65
ロックハンドクランプ SK11ロックハンドクランプSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
ベビーバイス SK11ベビーバイスSK11(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。種類ベンチバイス最大口開き(mm)25口深(mm)25材質(本体)鉄鋳物主な用途精密加工作業
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)25口幅(mm)40口深(mm)15材質(本体)アルミ合金主な用途彫金・ホビー・クラフト作業質量(g)155
コーナークランプ SK11コーナークランプSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
たたき台 SK11たたき台SK11(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
クイックコーナークランプ SK11クイックコーナークランプSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
ホビーアンビル SK11ホビーアンビルSK11(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11
769税込846
1個
当日出荷
木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
Cクランプ 12個 SK11Cクランプ 12個SK11
1,998税込2,198
1セット(12個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221450×12材質鋼板最大口開き(mm)25入数12個セット
ライトクランプ SK11ライトクランプSK11
299税込329
1個
当日出荷
アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
Cクランプセット SK11CクランプセットSK11
749税込824
1セット
当日出荷
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50材質(本体)鋼板
伸縮式ロックハンドクランプ SK11伸縮式ロックハンドクランプSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR
木工バイス SK11木工バイスSK11(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)165口深(mm)50主な用途木工作業クランプ幅(mm)50質量(kg)3.3全長(mm)200高さ(mm)167幅(mm)180
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
電ドル用ピンバイス SK11電ドル用ピンバイスSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。種類ピンバイス主な用途穴あけ作業対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル軸径(Φmm)6.35
ワンタッチレバークランプ SK11ワンタッチレバークランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
クイックCクランプ SK11クイックCクランプSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
ワンタッチコーナークランプ SK11ワンタッチコーナークランプSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
ハンドクランプ SK11ハンドクランプSK11
419税込461
1セット(4個)
当日出荷
ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
Cクランプ 深アゴタイプ SK11Cクランプ 深アゴタイプSK11
889税込978
1個
当日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
ワークベンチクランプ SK11ワークベンチクランプSK11(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(2本)
当日出荷
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
ボール盤バイス SK11ボール盤バイスSK11(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
バイス/クランプ/ハンドプレス