絞り込み
最大口開き(mm)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 70(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 200(2)
  • 215(1)
  • 300(3)
  • 450(2)
  • 600(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(25)
  • ANEX(9)
  • BeHAUS(4)
  • E-Value(7)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
  • GISUKE(タカギ)(5)
  • H&H(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • SK(新潟精機)(6)
  • SUN UP(7)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • trad(4)
  • TRUSCO(48)
  • エスコ(11)
  • スタックスツールス(5)
  • スーパーツール(10)
  • ナベヤ(4)
  • ベッセイ(9)
  • ムラテックKDS(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(37件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ奥行(mm)19仕上メッキ
  • バイス用口金 SK11

    バイス用口金

    SK11(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(2個)
    当日出荷
    接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
    仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • クイックバークランプ SK11

    クイックバークランプ

    SK11(19件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
    用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
  • 怪力クイックバークランプ M SK11

    怪力クイックバークランプ M

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
    用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
  • ユニバーサルホビーバイス SK11

    ユニバーサルホビーバイス

    SK11(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
    用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
  • L型クランプ (深型) SK11

    L型クランプ (深型)

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
  • ユニバーサルテーブルバイス SK11

    ユニバーサルテーブルバイス

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
    用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • ベルトクランプ SK11

    ベルトクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
    用途木工品の接着作業の固定。仕様最大使用可能外周:3m50cm
  • 三方締めクランプ SK11

    三方締めクランプ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
    用途木工作業などでの固定。仕様アゴのふところ深さ(mm):65全長(mm)195材質(本体)鋼板製種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65
  • ベビーバイス SK11

    ベビーバイス

    SK11(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
    用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • たたき台 SK11

    たたき台

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
    用途叩く・曲げるなどの金工作業。仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C幅(mm)65高さ(mm)130
  • ロックハンドクランプ SK11

    ロックハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
    用途ホビー・木工作業等で材料の固定。材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • ホビーバイス SK11

    ホビーバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
    用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質(本体)アルミ合金質量(g)155種類その他バイス最大口開き(mm)25主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)40口深(mm)15
  • ホビーアンビル SK11

    ホビーアンビル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途彫金やホビー等金属の細工。
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロームメッキ仕上げ
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50
バイス/クランプ/ハンドプレス