バイス/クランプ/ハンドプレス :「鋳物用」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)2.5
材質(本体)鋳物
クランプ幅(mm)50
主な用途ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)35×50
口幅(mm)50
口の開き(mm)55
口深(mm)30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)25
口深(mm)25
材質(本体)鉄鋳物
主な用途精密加工作業
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)102
口深(mm)27
材質(本体)鋳物
主な用途固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。