バイス/クランプ/ハンドプレス :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ 10 本セットです. 3 種類のサイズのナイロン製ヘビーデューティクランプとスプリングスチール製インナースプリングを含むセットです 「 C 」セクションフレーム(フルレングス) マルチ形状のグリップと加工物保護用のソフトエンドキャップです
仕様タイプ = スプリングクランプセットジョー開口 = 70mmジョー深さ = 88mm個数 = 10
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

別添のU字ボルトと取り付け具を使って、クランプを垂直又は水平配置で組み立て可能. RS Pro の安全ラッチ付きプッシュプル型トグルクランプです. メーカー独自の RS Pro ブランドの安全ラッチ付きのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又は端部を使用して低プロファイルを実現する利点を備え、高さ制限のある用途に最適です。手動クランプのクランプ ARM を、閉じた位置と開いた位置の両方に保持し、振動によって意図しない開閉や、クランプが頭上に取り付けられている場合を防止します。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ラッチ・トグル・クランプジョー開口 = 70mmジョー深さ = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro ビームクランプ M8 、最大荷重 60 kgこの堅牢なビームクランプにより、構造ビームの安全性と支持性が確保されます。これは、信頼できる RS PRO RS Pro 製品に属しています。 このビームクランプを使用すると、溶接やドリル加工しなくても、スチール対スチールの確実な接続が可能になります。ハンガーロッドを構造に取り付けることができるため、重量物を取り扱う必要がある環境に特に便利です。 最大耐荷重が 60 kg で純鋼鉄製のこのクランプは、耐摩耗性に優れ、腐食にも耐えます。ねじサイズは M8 、最大フランジ厚は 18 mm です。大型建設現場に欠かせない工具です。 RS PRO のビームクランプは、 RoHS Restrictions of Hazardous Substances )認定済みで、微量の有害物質のみが含まれています。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です ねじサイズ M8 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M8最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS Pro ビームクランプ M10 、最大荷重 60 kgRS Pro の耐摩耗性ビームクランプは、ねじ式ロッド用途向けに設計されており、さまざまな構造ビームで支持と安全性を確保します。 ビームクランプは、ビーム間のスチール対スチール接続を可能にし、溶接と穴開けの必要性を排除します。このクランプを使用して、さまざまな産業用途のためにハンガーロッドを構造や物体に取り付けることができます。特に、重い資材を取り扱う必要がある分野で役立ちます。 このビームクランプのねじサイズは M10 、フランジの最大厚は 18 mm です。スチール製なので耐久 Durable です。腐食にも強いです。この高強度クランプは、主要な建設現場に必須のクランプで、最大荷重は 60 kg です。 メーカーのビームクランプは RoHS 認定です。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です M10 のねじサイズ 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M10最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷