バイス/クランプ/ハンドプレス :「六角棒」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50
材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)250
質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)約75
取付可能厚(mm)約50(作業台最大)
口深(mm)約300
傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)
径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。