バイス/クランプ/ハンドプレス :「アルミ 10mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)100
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバー付で工作物への傷を防止します
材質アルミ合金+ラバー 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-65 入数2個
1組(2個)
4,760 税込5,236
翌日出荷