商品豆知識
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
仕様1チャック
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)125
口幅(mm)127
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-125
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-3
1個
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
1台
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WH-75
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-150
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)200
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-200
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm
質量(kg)13
最大開口(mm)127
口幅(mm)127
アズワン品番64-2218-45
1台
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-100
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)115
口幅(mm)115
口深(mm)45
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-1
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1台
¥8,420
税込¥9,262
翌々日出荷
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
1台
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)152
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)102
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-1
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
軽量
ガイドロッドによる平行クランプ
ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる
EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
アズワン品番65-2137-34
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番65-2137-97
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
1個
¥6,380
税込¥7,018
8日以内出荷
種類ピンバイス
材質(本体)スチール
チャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8
全長(mm)75/90/95/100
エスコ品番EA589RD
1セット(4本)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE
全長(mm)102
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)100
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AG-100
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
仕様口奥行:38mm
材質鍛鋼
質量(kg)2.8
口幅(mm)64
口の開き(mm)65
アズワン品番64-7864-39
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。