371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg アズワン品番65-2137-94
1個
86,600 税込95,260
当日出荷

重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~114●口の深さ(mm):70●荷重(kgf):9072●材質:鍛造鉄●スピンドル径:7/8”(22mm)●重量:4.5kg アズワン品番65-2137-92
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-150
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-125
1個
56,900 税込62,590
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-100
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷

種類その他バイス 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)86 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)193 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)22 質量(g)3300 締付力(kg)7313 スピンドル径7/8inch エスコ品番EA526VA-86
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)44 全長(mm)153 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)19 質量(g)1900 締付力(kg)5625 スピンドル径3/4inch エスコ品番EA526VA-60
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)48 アゴの深さ(mm)40 全長(mm)115 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)16 質量(g)900 締付力(kg)3937 スピンドル径5/8inch エスコ品番EA526VA-56
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)37 アゴの深さ(mm)28 全長(mm)90 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 質量(g)560 締付力(kg)2520 スピンドル径7/16inch エスコ品番EA526VA-37
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様パイプ能力径:6~50mm 質量(kg)11.6 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)127 口幅(mm)140 アズワン品番64-2218-60
1台
51,100 税込56,210
翌日出荷

パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)170 口幅(mm)140 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-140
1個
56,100 税込61,710
8日以内出荷

重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄 質量(kg)11.8 スピンドル径1-1/8"(28.5mm) 口の開き(mm)0~216 口深(mm)92 アズワン品番65-2137-93
1個
56,600 税込62,260
3日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)170 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-170
1個
72,900 税込80,190
翌日出荷

用途重作業用の頑丈なクランプ 材質鍛造鉄 質量(kg)18.7 クランプ範囲(mm)0~310 スピンドル径1-1/8" 口深(mm)108 アズワン品番65-2137-95
1個
94,900 税込104,390
3日以内出荷

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288 質量(g)500 差込角(inch)1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷


1個
5,940 税込6,534
翌日出荷




1本
4,870 税込5,357
翌日出荷



ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー 長さ(mm)156 アズワン品番64-7864-67
1組(2個)
3,200 税込3,520
当日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-16
1個
22,700 税込24,970
8日以内出荷

1個
42,600 税込46,860
当日出荷

1個
32,000 税込35,200
当日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-3
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)300 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-12
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)35 全長(mm)208 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526BD-2
1個
660 税込726
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 全長(mm)330 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526BD-4
1個
1,140 税込1,254
当日出荷


狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)840 口の開き(mm)450 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-82 レール(mm)19×6
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

材質鋳鉄 口の開き(mm)800 口深(mm)80 アズワン品番64-7863-73
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-50
1個
25,300 税込27,830
当日出荷