バイス/クランプ/ハンドプレス :「ワークキャップ 作業用」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE
全長(mm)102
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。