バイス/クランプ/ハンドプレス :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg アズワン品番65-2137-94
1個
86,600 税込95,260
当日出荷

重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~114●口の深さ(mm):70●荷重(kgf):9072●材質:鍛造鉄●スピンドル径:7/8”(22mm)●重量:4.5kg アズワン品番65-2137-92
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-150
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-125
1個
56,900 税込62,590
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-100
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷

種類その他バイス 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)86 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)193 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)22 質量(g)3300 締付力(kg)7313 スピンドル径7/8inch エスコ品番EA526VA-86
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)44 全長(mm)153 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)19 質量(g)1900 締付力(kg)5625 スピンドル径3/4inch エスコ品番EA526VA-60
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)48 アゴの深さ(mm)40 全長(mm)115 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)16 質量(g)900 締付力(kg)3937 スピンドル径5/8inch エスコ品番EA526VA-56
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)37 アゴの深さ(mm)28 全長(mm)90 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 質量(g)560 締付力(kg)2520 スピンドル径7/16inch エスコ品番EA526VA-37
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様パイプ能力径:6~50mm 質量(kg)11.6 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)127 口幅(mm)140 アズワン品番64-2218-60
1台
51,100 税込56,210
翌日出荷

パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)170 口幅(mm)140 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-140
1個
56,100 税込61,710
8日以内出荷

重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄 質量(kg)11.8 スピンドル径1-1/8"(28.5mm) 口の開き(mm)0~216 口深(mm)92 アズワン品番65-2137-93
1個
56,600 税込62,260
3日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)170 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-170
1個
72,900 税込80,190
翌日出荷

用途重作業用の頑丈なクランプ 材質鍛造鉄 質量(kg)18.7 クランプ範囲(mm)0~310 スピンドル径1-1/8" 口深(mm)108 アズワン品番65-2137-95
1個
94,900 税込104,390
3日以内出荷

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー 長さ(mm)156 アズワン品番64-7864-67
1組(2個)
3,200 税込3,520
当日出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

1個
42,600 税込46,860
当日出荷

1個
32,000 税込35,200
当日出荷

全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288 質量(g)500 差込角(inch)1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷


1個
5,940 税込6,534
翌日出荷




1本
4,870 税込5,357
翌日出荷




木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー 長さ(mm)113 アズワン品番64-7864-66
1組(2個)
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

仕様前面長:15mm呼重量:5kg 材質鋳鉄(FC250) 全長(mm)210 高さ(mm)120 アズワン品番64-2218-64 上面幅(mm)55 上面長(mm)125
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-16
1個
22,700 税込24,970
8日以内出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)耐熱樹脂 エスコ品番EA525MH
1個
7,550 税込8,305
当日出荷

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ラバー付で工作物への傷を防止します
材質アルミ合金+ラバー 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-65 入数2個
1組(2個)
4,760 税込5,236
翌日出荷