バイス/クランプ/ハンドプレス :「工具 締め付け」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)48
アゴの深さ(mm)40
全長(mm)115
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)16
質量(g)900
締付力(kg)3937
スピンドル径5/8inch
エスコ品番EA526VA-56
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)37
アゴの深さ(mm)28
全長(mm)90
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
質量(g)560
締付力(kg)2520
スピンドル径7/16inch
エスコ品番EA526VA-37
1個
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)86
アゴの深さ(mm)60
全長(mm)193
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)22
質量(g)3300
締付力(kg)7313
スピンドル径7/8inch
エスコ品番EA526VA-86
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)44
全長(mm)153
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)19
質量(g)1900
締付力(kg)5625
スピンドル径3/4inch
エスコ品番EA526VA-60
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
材質スチール
寸法(mm)70×50
質量(g)100
口深(mm)28
アズワン品番65-2137-85
締付力(kN)1.2
1個
¥380
税込¥418
取扱い終了
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番65-2137-75
1個
¥84,600
税込¥93,060
当日出荷
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番65-2137-47
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂
アズワン品番65-2137-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-66
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート)
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-50
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)155×100
質量(g)900
口深(mm)51
アズワン品番65-2137-87
締付力(kN)9
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~495mm
材質強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)500
クランプ範囲(mm)300
締付け能力150f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-96
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~340mm
材質強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)350
クランプ範囲(mm)150
締付け能力150f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-95
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~355mm
材質アルミニウム、炭素鋼棒
全長(mm)350
クランプ範囲(mm)150
締付け能力300f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-90
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)330×165
質量(g)2900
口深(mm)99
アズワン品番65-2137-90
締付力(kN)2.9
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)105×60
質量(g)180
口深(mm)33
アズワン品番65-2137-86
締付力(kN)5
1個
¥755
税込¥831
8日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)270×150
質量(g)1700
口深(mm)83
アズワン品番65-2137-89
締付力(kN)1.7
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)730
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-81
レール(mm)19×6
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)620
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7865-05
レール(mm)19×6
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~507mm
材質アルミニウム、炭素鋼棒
全長(mm)500
クランプ範囲(mm)300
締付け能力300f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-91
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。