バイス/クランプ/ハンドプレス :「鋳物用」の検索結果

バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷