28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付け能力300 口深(mm)120 アズワン品番64-7863-79
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

締付け能力300 口深(mm)120 アズワン品番64-7863-77
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

材質鋳鉄 締付け能力300 口深(mm)120 アズワン品番64-7863-76
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-12
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-24
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-20
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

締付け能力300 口深(mm)120 アズワン品番64-7863-80
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)300 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-8
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)500 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-18
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)350 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-10
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-32
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-10
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

締付け能力300 口深(mm)120 アズワン品番64-7863-78
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-24
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)120 アズワン品番64-7864-87
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)120 アズワン品番64-7864-89
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0 エスコ品番EA589RK-3
1個
7,910 税込8,701
当日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)40 アゴの深さ(mm)42 全長(mm)120 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-2
1個
240 税込264
当日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール アズワン品番65-2137-47
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-50
1個
25,300 税込27,830
当日出荷


1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
8,500 税込9,350
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様前面長:15mm呼重量:5kg 材質鋳鉄(FC250) 全長(mm)210 高さ(mm)120 アズワン品番64-2218-64 上面幅(mm)55 上面長(mm)125
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)125 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-5
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷