19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,600 税込21,560
3日以内出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー 長さ(mm)156 アズワン品番64-7864-67
1組(2個)
3,200 税込3,520
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50~250 アゴの深さ(mm)115 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TV-10
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~340mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力150f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-95
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~355mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力300f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-90
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に 材質スチール 全長(mm)50 質量(g)10 クランプ幅(mm)12 最大開口(mm)15 口深(mm)16 アズワン品番65-2137-52
1個
255 税込281
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)155 アゴの深さ(mm)71 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-6
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

仕様前面長:15mm呼重量:5kg 材質鋳鉄(FC250) 全長(mm)210 高さ(mm)120 アズワン品番64-2218-64 上面幅(mm)55 上面長(mm)125
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)155 質量(g)180 最大開口(mm)50 口深(mm)55 アズワン品番64-7864-71
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

種類アキシャルクランプ 材質(本体)スチール
1個
6,220 税込6,842
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)47 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-15
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン 質量(g)バイス:1400、ベース:400 全高(mm)186 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)152 口幅(mm)45 取付ベース寸法(Φmm)115 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-60 取付穴径(mm)7
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷


スイベルヘッド付 最大35°まで傾けることができます。 樹脂グリップ付
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1206●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):3750●材質:スチール アズワン品番65-2137-48
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール アズワン品番65-2137-47
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷