45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)エスコ翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51アズワン品番64-7864-60取付穴径(mm)7
0-152mm シャコ万力エスコ翌々日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)152アゴの深さ(mm)70材質(本体)スチールエスコ品番EA688BC-3
0-50mm/32mm シャコ万力エスコ翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)32材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)390特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。エスコ品番EA526WE-50