種類ピンバイス
チャック能力(mm)0.1~3.2
全長(mm)103
エスコ品番EA589R-3
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
種類ピンバイス
チャック能力(mm)0~1.5/1.9~3.0
エスコ品番EA589RN
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.2/1.5~3.0
エスコ品番EA589RK-2
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール
全長(mm)108
チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5
アズワン品番64-2233-65
1本
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
1個
¥5,210
税込¥5,731
8日以内出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)50
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AL-2
1個
¥105,900
税込¥116,490
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)100
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AL-4
1個
¥222,400
税込¥244,640
翌々日出荷
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
仕様1チャック
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)53
全長(mm)290
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-3
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MK-25
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)270×150
質量(g)1700
口深(mm)83
アズワン品番65-2137-89
締付力(kN)1.7
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
仕様360°回転ベース
質量(kg)22.1
材質(本体)鋳鉄
パイプ径(Φmm)(能力)3~63
最大開口(mm)171
口幅(mm)140
アズワン品番64-2218-61
1台
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)153
アゴの深さ(mm)103
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)203
アゴの深さ(mm)83
材質(本体)スチール
エスコ品番EA688BC-4
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63
アゴの深さ(mm)158
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
スピンドル径(Φmm)9.5
荷重(kg)710
エスコ品番EA526WD-63B
1個
¥9,880
税込¥10,868
8日以内出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)52
アゴの深さ(mm)33
材質(本体)特殊工具鋼
エスコ品番EA526SH-50A
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)105×60
質量(g)180
口深(mm)33
アズワン品番65-2137-86
締付力(kN)5
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)53
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526SM-4
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
材質(本体)耐熱補強ファイバー
エスコ品番EA525ML-2
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MK-101
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)63
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-75
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-101
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
質量(kg)1.3
全高(mm)63.5
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-53
取付厚(mm)88
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4”
アズワン品番65-2137-83
1個
¥17,200
税込¥18,920
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。