バイス/クランプ/ハンドプレス :「4mm」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ピンバイス チャック能力(mm)3~4 エスコ品番EA589RC-5
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0 エスコ品番EA589RK-3
1個
7,910 税込8,701
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0 エスコ品番EA589RK-4
1個
9,710 税込10,681
当日出荷

材質スチール 質量(g)680 口深(mm)114 アズワン品番64-7865-06
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

エスコクランプ
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個 アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
1,020 税込1,122
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MP
1個
17,000 税込18,700
欠品中

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-100
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)54 アゴの深さ(mm)32 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-2
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-3
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

材質スチール 質量(g)417 口深(mm)44 アズワン品番64-7865-12
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-4
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-105
1個
23,400 税込25,740
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-102
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)89 アゴの深さ(mm)44 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526XB-3
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)54 アゴの深さ(mm)66 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526WK-50
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)54 アゴの深さ(mm)32 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SP-2
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4” アズワン品番65-2137-83
1個
17,200 税込18,920
3日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷