種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)58
全長(mm)160
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-3
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
適合径(Φmm)60
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
種類アングルバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)60
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DG-11
1個
¥63,200
税込¥69,520
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)44
全長(mm)153
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)19
質量(g)1900
締付力(kg)5625
スピンドル径3/4inch
エスコ品番EA526VA-60
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)840
口の開き(mm)450
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-82
レール(mm)19×6
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-1
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TP-4
1個
¥4,280
税込¥4,708
8日以内出荷
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)730
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-81
レール(mm)19×6
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)950
口の開き(mm)600
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-83
レール(mm)19×6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)620
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7865-05
レール(mm)19×6
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-3
1個
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-1
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)160
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TN-4
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)360
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-12A
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番65-2138-28
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-24
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-24
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
質量(g)約100
口の開き(mm)60
口深(mm)22
アズワン品番64-7865-04
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)86
アゴの深さ(mm)60
全長(mm)193
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)22
質量(g)3300
締付力(kg)7313
スピンドル径7/8inch
エスコ品番EA526VA-86
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)105×60
質量(g)180
口深(mm)33
アズワン品番65-2137-86
締付力(kN)5
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
材質スチール
全長(mm)50
質量(g)10
クランプ幅(mm)12
最大開口(mm)15
口深(mm)16
アズワン品番65-2137-52
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g
アズワン品番65-2137-51
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。