1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
仕様1チャック
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
材質(本体)アルミ鋳物
ベース寸法(mm)207×150×52(H)
質量(g)1500
エスコ品番EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm
質量(kg)14
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)150
口幅(mm)150
アズワン品番64-7864-42
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
アズワン品番65-2137-82
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
質量(kg)24
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)200
口幅(mm)200
アズワン品番64-7864-43
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
質量(g)約100
口の開き(mm)60
口深(mm)22
アズワン品番64-7865-04
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm
質量(kg)5
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)100
口幅(mm)100
アズワン品番64-7864-41
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm
質量(kg)4
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)75
口幅(mm)75
アズワン品番64-7863-72
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~114●口の深さ(mm):70●荷重(kgf):9072●材質:鍛造鉄●スピンドル径:7/8”(22mm)●重量:4.5kg
アズワン品番65-2137-92
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
材質スチール
全長(mm)50
質量(g)10
クランプ幅(mm)12
最大開口(mm)15
口深(mm)16
アズワン品番65-2137-52
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。