バイス/クランプ/ハンドプレス :「L型」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-66
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288
質量(g)500
差込角(inch)1/2”
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番65-2138-28
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂
アズワン品番65-2137-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート)
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-50
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番65-2137-47
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番65-2137-75
1個
¥84,600
税込¥93,060
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)380
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TR-12
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)730
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-81
レール(mm)19×6
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-24
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-4
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-12
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-1
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)840
口の開き(mm)450
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-82
レール(mm)19×6
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-5
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)400
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-12
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-1
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-24
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)500
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-20
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)950
口の開き(mm)600
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-83
レール(mm)19×6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。