バイス/クランプ/ハンドプレス :「magunetto」の検索結果
関連キーワード
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー
長さ(mm)156
アズワン品番64-7864-67
1組(2個)
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー
長さ(mm)113
アズワン品番64-7864-66
1組(2個)
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金
高さ(mm)108
最大開口(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-61
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
寸法(mm)Φ109×12.7(H)
質量(g)400
耐荷重(kg)2.3(90°時)
アズワン品番64-7864-56
1台
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金
質量(g)バイス:1200、ベース:400
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-57
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。