PGYTECH カメラストラップ プロは、プロのフォトグラファーのために設計されたモデルです。通気性と快適性に優れた幅広の通気パッドを採用し、クロスボディ/片肩がけの両方に対応。スリング使用時の安定性を高める着脱式のアンダーストラップも付属しています。PGYTECH独自のデュアルポイント・クイックリリースバックルにより、カメラの着脱や位置調整が素早く行え、撮影と移動の切り替えもスムーズ。さらにこのシステムは、カメラ・三脚・その他アクセサリー間での素早い切り替えにも対応し、ワークフローの効率を大幅に向上させます。ストラップの長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。Dリングも内蔵されており、小物類の取り付けにも便利です。
材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン
長さ(mm)(調整可能)830~1450
幅(mm)【ショルダーパッド】60【ウェビング】25
質量(g)138
耐荷重(kg)90
1個
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。