用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。
材質鉄鋳物
全長(mm)122
簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。
材質アルミダイキャスト、スチール
全長(mm)104
質量(g)160
主な用途木工作業・金属加工作業
口幅(mm)約40
口深(mm)約16
アズワン品番64-8881-46
取付厚(mm)最大約18
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定
深さ(mm)口:80
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に
主な用途切断・研磨作業
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。
全長(mm)145
質量(g)1320
穴径(Φmm)約6
アンビル面(mm)50×100
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定
仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278
質量(g)1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。
材質鉄
全長(mm)710
質量(g)585
最大口開き(mm)600
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。
全長(mm)152
質量(kg)1.1
アンビル面(mm)45×75
口開き(mm)40
口深(mm)27
取付厚(mm)42
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。