絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SHT(1)
最大口開き(mm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 61(2)
  • 100(2)
  • 103(1)
  • 115(2)
  • 125(1)
  • 128(1)
  • 150(2)
  • 153(1)
  • 200(3)
  • 204(1)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 400(4)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 750(2)
  • 800(2)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バイス/クランプ/ハンドプレス :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形基準アダプタ スーパーツール丸形基準アダプタスーパーツール
999税込1,099
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
V形基準アダプタ スーパーツールV形基準アダプタスーパーツール
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール溶接用マルチクランプ ディープタイプスーパーツール
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マルチクランプ スーパーツール溶接用マルチクランプスーパーツール
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
本体P固定アダプター付(スーパーセッター) スーパーツール本体P固定アダプター付(スーパーセッター)スーパーツール
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
固定アダプター溝付(スーパーセッター) スーパーツール固定アダプター溝付(スーパーセッター)スーパーツール
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼仕様FCW410・415・420用固定アダプタトラスコ品番813-0674
固定アダプター(スーパーセッター) スーパーツール固定アダプター(スーパーセッター)スーパーツール
799税込879
1個
6日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター) スーパーツールおねじ用アダプター溝付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプタートラスコ品番813-0659
おねじ用アダプターばね付(スーパーセッター) スーパーツールおねじ用アダプターばね付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
729税込802
1個
8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
スーパーセッター レール型 スーパーツールスーパーセッター レール型スーパーツール
15,980税込17,578
1丁
翌日出荷から9日以内出荷
レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ最大口開き(mm)750全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スタンダードタイプスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプスーパーツール(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャコ万力(バーコ型)用アダプター スーパーツールシャコ万力(バーコ型)用アダプタースーパーツール
569税込626
1個
翌日出荷
スーパーセッター スーパーツールスーパーセッタースーパーツール
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌日出荷
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg保証荷重(本体のみ): 1000kgクランプ範囲: 0~700mmセット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
バイス/クランプ/ハンドプレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら