バイス/クランプ/ハンドプレス :「押しクランプ」の検索結果
関連キーワード
レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ
最大口開き(mm)750
全長(mm)1000
材質(本体)特殊合金鋼
付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。