バイス/クランプ/ハンドプレス :「バイスバイス」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS
質量(kg)7.5
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法A(mm)160
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)124
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
寸法J(mm)100
寸法G(mm)80
熱処理-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)16
寸法H(mm)73
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)169
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)160
寸法B(mm)75
寸法C(mm)63
平行度(mm)0.004/100以内
寸法I(mm)16
寸法J(mm)33
寸法G(mm)0-80
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼
直角度(mm)0.004/100以内
平行度(mm)0.003/100以内
寸法I(mm)M6
熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理
硬度(°)HRC55~60
SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質SK2
直角度(mm)0.005/100以内
平行度(mm)0.005/100以内
寸法I(mm)M6
傾斜角度(°)最大:46
硬度(°)HRC52~58
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。