バイス/クランプ/ハンドプレス :「アクスルバイス」の検索結果
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。